カテゴリ

  • 接着剤・補修材(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(1)
  • 森田アルミ工業(12)
  • 積水樹脂プラメタル(12)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(11)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • セメダイン(10)
  • アール・エフ・ヤマカワ(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 中西産業(4)
  • エスコ(3)
  • ヤヨイ化学(3)
  • DNT(大日本塗料)(3)
  • ハイロジック(3)
  • カイダーベースボード工業(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • シンワ測定(2)
  • 積水樹脂(2)
  • ハンマーキャスター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂 巾木」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンド 木部シール コニシボンド 木部シールコニシ(4件のレビュー)
599税込659
1本(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性細部充てん良好塗装可
用途木質床と巾木のスキ間原材料アクリル樹脂系エマルジョン形成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシボンド 内装化粧材用アプリパックコニシ(5件のレビュー)
639税込703
1本(500g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業性が良く、引火性がない水性タイプ。 従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。 硬化後の皮膜は透明性に優れる。 切削加工時に刃物を傷めない。 垂直面への線状塗布が容易。
用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。原材料EVA樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆主なワークパーツ成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンド プレフィニッシュボンド コニシボンド プレフィニッシュボンドコニシ(4件のレビュー)
999税込1,099
1本(500g)
当日出荷
健康住宅対応水性作業性硬化後透明
用途内装造作用・建具用 巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着 塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合原材料EVA樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドPX2000 コニシボンドPX2000コニシ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(333mL)
当日出荷
速硬化タイプです。耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。幅広い用途に対応します。
用途キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。凹凸面の充填接着に。ホワイト仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂トラスコ品番374-8502タイプ速硬化使用温度範囲(℃)-20~120主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mLホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ボンドウッドパテ コニシボンドウッドパテコニシ(5件のレビュー)
389税込428
1本(30mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水性健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠成分アクリル樹脂系エマルジョン形粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
造作ボンドCK11 コニシ造作ボンドCK11コニシ(2件のレビュー)
979税込1,077
1袋(1kg)ほか
6日以内出荷
水性。速乾。無溶剤型。充てん性。低臭型。健康住宅対応。
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着。 床タイルとコンクリートの接着。 発泡スチロールに可。成分アクリル樹脂系エマルジョン形比重1.3~1.4環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コンクリボンドK10 コニシコンクリボンドK10コニシ(11件のレビュー)
929税込1,022
1本(170mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
ボンドウッドパテS コニシボンドウッドパテSコニシ(41件のレビュー)
519税込571
1本(120mL)ほか
当日出荷
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
ボンドCK11 コンクリート・木材用 コニシボンドCK11 コンクリート・木材用コニシ(3件のレビュー)
3,190税込3,509
1缶(3kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
水性 速乾 無溶剤型 充てん性 低臭型 健康住宅対応
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着 床タイルとコンクリートの接着 発泡スチロールに可環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。成分アクリル樹脂系エマルジョン系危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
コンクリボンドK10 コニシコンクリボンドK10コニシ(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着色調灰色成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら