スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線
適合排気量(cc)50
メーカーHONDA
付属品プーリー/ボス(ZX用)/ランププレート/スライドピース/ウエイトローラー
適合車種(AF27)スーパーディオ(DIO)(AF28)スーパーディオ(DIO)SR(AF28)スーパーディオ(DIO)ZX(AF34)ライブディオ(DIO)(AF35)ライブディオ(DIO)SR(AF35)ライブディオ(DIO)ZX(TD01)ジャイロX(TD01-1400001)(NJ50M-C/D/F)(TA02)ジャイロキャノピー(TA01-1100001~)(TC50-P/V/Y/2-4)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1700001~)(TB50-Y/-4)(TA01)ジャイロX(TA01-2100001~)(TD01)ジャイロX(TD01-1400001-2100000)(NJ50MD-L/N/P/R)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1100026-1204934)(TB50-MF)(TA02)ジャイロキャノピー(TA02-1000025-1015415)(TC50-M)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1500001-1699999)(TB50-M-P)(AF42)ジョーカー50(AF20)リード50(AF30)タクト(AF31)タクト(AF28)ディオ(DIO) BAJA(バハ)(AF12)DJ-1R(6pcs)(AF23)Gダッシュ
適合排気量(cc)50
1セット
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
関連キーワード