特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,759件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスターライン(埋込タイプ) コノエ

    マスターライン(埋込タイプ)

    コノエ
    1,598税込1,758
    1パック(4枚)
    当日出荷
    軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
    厚さ(mm)10質量(g)25寸法L(mm)50寸法H(mm)10寸法A(mm)50寸法B(mm)50
  • 六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ) コノエ

    六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ)

    コノエ
    4,598税込5,058
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) クロムモリブデン鋼 コノエ

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) クロムモリブデン鋼

    コノエ
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ ナットセット機 ナットドライブX コノエ

    ワンタッチ ナットセット機 ナットドライブX

    コノエ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ナットのワンタッチセット機です。ボルトを機械に差し込むだけで瞬時に一定間隔のナットセットが可能です。ナットの深さ調整は自由にできます。
    用途軽天、電設の全ねじのナットセットに。建築ボルト、セパレーター、カットボルト等のナットセットに最適。六角ナット1種及び2種用。トラスコ品番697-8504幅(mm)240高さ(mm)310奥行(mm)400電源(V)100ねじサイズW3/8 or M10(対辺17のもの)
  • S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエ

    S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製

    コノエ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。トラスコ品番200-0277材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレルねじ長さ(mm)75全高(mm)106ねじ寸法M12許容荷重2100kgfRoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)70
  • コノエネイル コノエ

    コノエネイル

    コノエ
    9,198税込10,118
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    質量(g)32寸法L(mm)55寸法H(mm)5寸法d(mm)9寸法D(mm)20表面処理ユニクロ
  • 先端ドリル コノエ

    先端ドリル

    コノエ
    2,498税込2,748
    1袋(1本)
    4日以内出荷
    探検棒の先端ドリルです。ドリルを取り付けるピンも付属しています。
    用途消耗した際に交換として。直径(mm)120径(mm)12
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM コノエ

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM

    コノエ
    1,998税込2,198
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    トラスコ品番157-4193材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)18寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)18対辺寸法(mm)【六角穴】6深さ(mm)【六角穴】4頭部径(Φmm)13首下長(mm)18頭部高さ(mm)8強度区分12.9
  • 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ

    平ワッシャーJIS(ステンレス)

    コノエ
    3,998税込4,398
    1箱(6000個)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) コノエ

    六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

    コノエ
    1,798税込1,978
    1箱(100本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。一般的にボルトと言うと六角ボルトのことを指します。
    用途通常単体で使用せず、六角ナットと組み合わせて部材を両側から挟み込むように使用トラスコ品番657-5316種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)長さ(mm)35高さ(mm)【六角部】4ねじピッチ(mm)1頭部形状六角二面幅(mm)10ねじの呼びM6強度区分A2-50相当ねじ部長さ(mm)35
  • ナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズ コノエ

    ナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズ

    コノエ
    9,998税込10,998
    1個(500個)
    翌々日出荷
    ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できま
  • シートスタット 本体のみ ラスパート・シルバー 100個入 SSRPシリーズ コノエ

    シートスタット 本体のみ ラスパート・シルバー 100個入 SSRPシリーズ

    コノエ
    41,980税込46,178
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ラスパート(シルバー)メッキ●質量:16.5kgアズワン品番65-6135-73
  • シートスタット 本体のみ ドブメッキ 5/16 100個入 コノエ

    シートスタット 本体のみ ドブメッキ 5/16 100個入

    コノエ
    41,980税込46,178
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ドブ(溶融亜鉛)メッキ●質量:17kgアズワン品番65-6135-14
  • シートスタット 本体のみ オールステンレス 100個入 SSASシリーズ コノエ

    シートスタット 本体のみ オールステンレス 100個入 SSASシリーズ

    コノエ
    119,800税込131,780
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
  • シートスタット 本体のみ BT-SUS/クロメート 100個入 SSBSシリーズ コノエ

    シートスタット 本体のみ BT-SUS/クロメート 100個入 SSBSシリーズ

    コノエ
    39,980税込43,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●質量:16.5kgアズワン品番65-6135-05
  • シートスタット ラスパート・シルバー 3/8 100個入 SSRPシリーズ コノエ

    シートスタット ラスパート・シルバー 3/8 100個入 SSRPシリーズ

    コノエ
    49,980税込54,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ラスパート(シルバー)メッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:20.2kgアズワン品番65-6135-69
  • シートスタット ドブメッキ 3/8 SSDBシリーズ コノエ

    シートスタット ドブメッキ 3/8 SSDBシリーズ

    コノエ
    49,980税込54,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ドブ(溶融亜鉛)メッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:19.9kgアズワン品番65-6135-10
  • シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ コノエ

    シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ

    コノエ
    129,800税込142,780
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:17kgアズワン品番65-6134-94
  • シートスタット Lサイズ クロメート 3/8 50個入 SSLシリーズ コノエ

    シートスタット Lサイズ クロメート 3/8 50個入 SSLシリーズ

    コノエ
    36,980税込40,678
    1個(50個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):9~15●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:クロメート●質量:19.2kg●本体のみアズワン品番65-6135-53
  • シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ コノエ

    シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ

    コノエ
    49,980税込54,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●シボリ座金(8.5x30x1.6)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:18.7kgアズワン品番65-6135-04
  • シートスタット BT-SUS/クロメート 3/8 100個入 SSBSシリーズ コノエ

    シートスタット BT-SUS/クロメート 3/8 100個入 SSBSシリーズ

    コノエ
    59,980税込65,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
  • S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ コノエ

    S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ コノエ

    S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ

    コノエ
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):11300●全高(mm):161●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:662.3gアズワン品番65-6344-50
  • S-V傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-VS15シリーズ コノエ

    S-V傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-VS15シリーズ

    コノエ
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
  • S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ コノエ

    S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ

    コノエ
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
  • S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ コノエ

    S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ

    コノエ
    3,298税込3,628
    1本
    7日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
    仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:376.4gアズワン品番65-6139-09
  • S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ コノエ

    S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):3700●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:281.8gアズワン品番65-6139-07
  • S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ コノエ

    S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):13300●全高(mm):211●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:724.1gアズワン品番65-6344-02
  • S-V1ドーム型重量物用サンアジャストボルト S-V1RW 24Xシリーズ コノエ

    S-V1ドーム型重量物用サンアジャストボルト S-V1RW 24Xシリーズ

    コノエ
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):15500●全高(mm):215●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):70●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1062.1gアズワン品番65-6343-44
  • SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ コノエ

    SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ

    コノエ
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷
    耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
  • S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ コノエ

    S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ

    コノエ
    989税込1,088
    1個
    8日以内出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト ステンレス製 S-LSシリーズ コノエ

    S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト ステンレス製 S-LSシリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
  • S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト S-LRWシリーズ コノエ

    S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト S-LRWシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
  • S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ コノエ

    S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ コノエ

    S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ

    コノエ
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエ

    S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1本
    7日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
    仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9gアズワン品番65-6082-45
  • S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ コノエ

    S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ

    コノエ
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
    仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):132●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:327.7gアズワン品番65-6082-38
  • SH耐震サンアジャストボルト ステンレス製 コノエ

    SH耐震サンアジャストボルト ステンレス製

    コノエ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、アジャストボルト『DUNK/ダンク』を使用し、簡単設置で大切な機械設備を守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
    仕様●ねじ寸法:M12●台座径(mm):80●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:ノンブレン(耐震材)●表面処理:光沢バレル●質量:169.5gアズワン品番65-6332-56
  • S-G重荷重用サンアジャストボルト S-GRW 24Xシリーズ コノエ

    S-G重荷重用サンアジャストボルト S-GRW 24Xシリーズ

    コノエ
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5700●全高(mm):239●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):110●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1003.6gアズワン品番65-6332-47
  • S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ コノエ

    S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):4000●全高(mm):78.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):70x120●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:191.9gアズワン品番65-6331-37