ワンタッチ ナットセット機 ナットドライブX
ナットのワンタッチセット機です。
ボルトを機械に差し込むだけで瞬時に一定間隔のナットセットが可能です。
ナットの深さ調整は自由にできます。
- 用途
- 軽天、電設の全ねじのナットセットに。
建築ボルト、セパレーター、カットボルト等のナットセットに最適。
六角ナット1種及び2種用。
- トラスコ品番
- 697-8504
- 幅(mm)
- 240
- 高さ(mm)
- 310
- 奥行(mm)
- 400
- 電源(V)
- 100
- ねじサイズ
- W3/8 or M10(対辺17のもの)
- 内容量
- 1台
注意
※ナットの対辺が17mm専用のため、サイズW3/8かM10が対象です。※ステンレス品は焼き付きの可能性があるため推奨しておりません。
※3種ナットは使用できません。
ビット の新着商品
カテゴリ

























