カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • SMC(1,117)
  • Vesrah(4)
  • 清水製作所[継手](4)
  • 東洋技研(3)
  • 品川商工(2)
  • ナチュラルスマイル(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • FITOK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-6u」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ コノエ

    鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ

    コノエ
    1,798税込1,978
    1個(1500個)ほか
    当日出荷
    平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
  • ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ コノエ

    ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ

    コノエ
    7,698税込8,468
    1個(250個)
    当日出荷
    ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。
  • 袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ コノエ

    袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ

    コノエ
    5,698税込6,268
    1個(150個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
  • ばね座金 スプリングワッシャー2号 ユニクロ コノエ

    ばね座金 スプリングワッシャー2号 ユニクロ

    コノエ
    2,198税込2,418
    1箱(900個)
    翌々日出荷
    平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
    トラスコ品番217-3579材質材質:スチール、表面処理:ユニクロ厚さ(mm)2.5内径(Φmm)10.2呼び径M10外径(Φmm)18.4
  • 寸切ボルト(鉄・ユニクロ) コノエ

    寸切ボルト(鉄・ユニクロ)

    コノエ
    2,398税込2,638
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
    用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ
  • コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱) コノエ

    コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱)

    コノエ
    2,698税込2,968
    1箱(1300本)ほか
    当日出荷
    丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。 他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。 頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。 皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。
    材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • トラスタッピングねじ(ユニクロ・小箱) コノエ

    トラスタッピングねじ(ユニクロ・小箱)

    コノエ
    3,398税込3,738
    1箱(1000本)
    当日出荷
    部材にめねじが切られていなくても締結可能なネジです。ナベ頭より頭部の径が大きくより強い締め付けが必要な際に向いています。
    用途木材・薄鋼板・ハードボードなどに。トラスコ品番267-3751材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)25寸法d(mm)4頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)9.4適合ドライバープラスNo.2