カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,523)
  • 機構部品(1,083)
  • メカニカル部品(524)
  • 作業服(429)
  • 油圧機器・油圧ホース(331)
  • FA担当者のオススメ新商品(258)
  • 科学研究・開発用品(118)
  • 切削工具(100)
  • バイク部品(97)
  • 電動工具(89)
  • 制御機器(78)
  • 保管用品(74)
  • 作業工具(63)
  • 物流用品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 医療(48)
  • 電気材料(32)
  • 測定用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 家電(27)
  • 事務用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • オフィス家具(19)
  • 安全標識(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 建築金物(17)
  • 介護用品(14)
  • 研磨材(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 安全保護具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 住設機器(8)
  • 縫製用品(8)
  • 塗料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • カー用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ss-6」の検索結果

6,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ コノエ

    鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ

    コノエ
    1,798税込1,978
    1個(1500個)ほか
    当日出荷
    平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
  • ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ コノエ

    ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ

    コノエ
    7,698税込8,468
    1個(250個)
    当日出荷
    ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。
  • SS-6 ブレーキレバー DIA-COMPE

    SS-6 ブレーキレバー

    DIA-COMPE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1ペアほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    カンチブレーキ・キャリパーブレーキ対応のシンプルなブレーキレバー。ハイパワーデザイン。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー。リターンスプリング
    質量(g)160(pr)クランプ径(Φmm)22.2
  • シェルフ SSシリーズ6段+P1900 カンダ[厨房用品]

    シェルフ SSシリーズ6段+P1900

    カンダ[厨房用品]
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
    材質スチールワイヤー・クロムメッキ
  • 袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ コノエ

    袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ

    コノエ
    5,698税込6,268
    1個(150個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
  • シェルフ SSシリーズ6段+P2200 カンダ[厨房用品]

    シェルフ SSシリーズ6段+P2200

    カンダ[厨房用品]
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
    材質スチールワイヤー・クロムメッキ
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3765-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.15
  • O2センサーソケットSS 6ケ入 CF POSH

    O2センサーソケットSS 6ケ入

    CF POSH
    4,798税込5,278
    1セット
    5日以内出荷
    FIハーレー/Dヨウ
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6

    NOK
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3765-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.20
  • スペシャルクラッチキット(シルバー)+スーパーストリート5速:SS 6/ TAKEGAWA(武川)

    スペシャルクラッチキット(シルバー)+スーパーストリート5速:SS 6/

    TAKEGAWA(武川)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    6/12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~)(FI除く)
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3206SS-6ZY-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3206SS-6ZY-C5Z5

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】523ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.75外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】29.4ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】16800基本定格荷重Coa(N)【静定格】40600有効巻数(サーキット)4リードl(mm)5予圧力(N)1080
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4010SS-6ZY-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4010SS-6ZY-C5Z10

    NSK(日本精工)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】857ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75外径d1(Φmm)【軸】40ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】35.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】45200基本定格荷重Coa(N)【静定格】93100有効巻数(サーキット)4リードl(mm)10予圧力(N)2840
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3210SS-6ZY-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3210SS-6ZY-C5Z10

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】880ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.75外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】27.1ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】30500基本定格荷重Coa(N)【静定格】52500有効巻数(サーキット)3リードl(mm)10予圧力(N)1860
  • PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム

    PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

    キングジム(297件のレビュー)
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • ステンレスネジシャックル モノタロウ

    ステンレスネジシャックル

    モノタロウ(55件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)

    キングジム(49件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 焼入平歯車SS6 KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SS6

    KHK(小原歯車工業)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。トラスコ品番256-6456材質S45C形状S1K歯数24全長(mm)88歯幅(mm)60公差(穴径)H7モジュールm6ボス径(Φmm)120歯先円直径(mm)156基準円直径(Φmm)144歯面仕上げ切削タップサイズM12穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4ボス長さ(mm)28
  • テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジム

    テプラPROテープ 白ラベル(赤文字)

    キングジム(12件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    テープ文字色テープ地色
  • マッキーノック細字 ゼブラ

    マッキーノック細字

    ゼブラ(121件のレビュー)
    119税込131
    1本ほか
    当日出荷
    キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。 また、キャップを紛失する心配がありません。 ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。 作業着のポケットにもぴったり入ります。 いつでもどこでも使えます。 文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。 また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    全長(mm)140.3質量(g)13タイプシングル材質(軸)樹脂最大径(Φmm)13線幅(mm)1~1.3インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
    トラスコ品番828-5699タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ

    バイメタルホールソー ストレートシャンク

    モノタロウ(108件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
    用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • PROテープエコパック白ラベル キングジム

    PROテープエコパック白ラベル

    キングジム(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • テプラPROテープ 白ラベル(青文字) キングジム

    テプラPROテープ 白ラベル(青文字)

    キングジム(6件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ANSI B18.3に準処しています。
    用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    56,369税込62,006
    1袋(5000個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • マッキーノック 細字 5色セット ゼブラ

    マッキーノック 細字 5色セット

    ゼブラ
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    キャップレスで片手でノックしてすぐに書ける/スリムで携帯しやすい/速乾性・耐水性のある油性インク
    幅(mm)18質量(g)76.6寸法(縦×横)(mm)153×69線幅(mm)1.0~1.3機構ノック式インク色黒・青・赤・緑・ピンクインク油性染料(アルコール系)入数5本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • 高・低圧用検電器 長谷川電機工業

    高・低圧用検電器

    長谷川電機工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
    付属品収納ケース仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールツキ)

    東栄工業(15件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
    最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
...