「ss-020」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62g
アズワン品番65-5943-73
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20B●対辺(mm):30●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:88g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25A●対辺(mm):38●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:130g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62g
アズワン品番65-5943-74
1個(2個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12B●直径(mm):20●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:47g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12C●直径(mm):20●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12A●直径(mm):20●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20C●直径(mm):35●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:346g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231g
アズワン品番65-5943-93
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173g
アズワン品番65-5943-91
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173g
アズワン品番65-5943-92
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20D●対辺(mm):30●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:263g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20C●対辺(mm):30●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:175g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231g
アズワン品番65-5943-94
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20A●対辺(mm):30●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):11300●全高(mm):161●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:662.3g
アズワン品番65-6344-50
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):13300●全高(mm):211●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:724.1g
アズワン品番65-6344-02
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
関連キーワード