カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • SMC(857)
  • アイトス(93)
  • SUS(エスユーエス)(41)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • 清水製作所[継手](15)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12)
  • 椿本チエイン(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • モートーン(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • イハラサイエンス(9)
  • ケナメタル(8)
  • タカチ電機工業(8)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • エレコム(6)
  • エスコ(5)
  • スーパーツール(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0014」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR14B RTR14Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR14B RTR14Bシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個(2個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14B●対辺(mm):22●高さ(mm):14●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:33g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズコノエ
889税込978
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14A●対辺(mm):22●高さ(mm):11●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:26g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズコノエ
1,498税込1,648
1個(2個)
6日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62gアズワン品番65-5943-74
袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ コノエ袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズコノエ
10,980税込12,078
1個(150個)
7日以内出荷から8日以内出荷
六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14D●対辺(mm):22●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:98g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR14C MTR14Cシリーズ コノエ30割台形丸ナット Cタイプ MTR14C MTR14Cシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14C●直径(mm):25●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:131g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62gアズワン品番65-5943-73
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR14C RTR14Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR14C RTR14Cシリーズコノエ
989税込1,088
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14C●対辺(mm):22●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:65g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR14B MTR14Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR14B MTR14Bシリーズコノエ
989税込1,088
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14B●直径(mm):25●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:87g
関連キーワード
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら