2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) 仕様JIS 1180規格品 頭部形状六角 強度区分A2-50相当
1セット(100本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。 全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。 平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。 トラスコ品番215-7865 材質材質:ステンレス 高さ(mm)50 ねじピッチ(mm)1.5 呼び径M10 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

関連カテゴリ