INABA(因幡電機産業)
モノタロウがおすすめする【因幡電機産業】ブランドのページです。【因幡電機産業】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【因幡電機産業】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 因幡電機産業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11-14 |
I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。
仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)
材質(本体)66ナイロン(筐体)
消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)
電源電圧(V)DC12~24
電線仕様単電線
応差(ヒステリシス)1mA(Typ)
周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)
適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉
応答性ON/OFF出力共に200ms以下
ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)
付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)
寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)
種類画像センサ
使用温度範囲(℃)0~50
センサーCMOS
マイクロホン無指向性マイク内蔵
機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)
解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps
表示LED2.4インチTFT LCD
入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロック
フォーカスF=2.0・85°
対応フォーマットH.264/AVC codec
オーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵
画素数最大500万画素(25650×1920)
アズワン品番64-7704-31
記録メディアSDカード MAX32GB(別売)
入力電源(V)DC5~48
フレームスピード(fps)最大30
トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化
国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。
電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。
点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
寸法(mm)70×34×16(筐体)
質量(g)30
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲20%~95% R.H.(結露なきこと)
動作温度、湿度範囲-10℃~50℃ 、 20%~80% R.H.(結露なきこと)
アズワン品番64-3722-60
電源仕様室内用ソーラーパネルおよび補助電池(CR2032)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存が可能です。
小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
仕様(録画ファイル)MOV形式、(AV記録フォーマット)MPEG-4 AVC/H.264、(イメージセンサ)約1676万画素 1/2,3型CMOSセンサ、(リアルタイムクロック内蔵)日付・時間・月差±90秒、(時計バックアップ)内蔵2次電池バックアップ時間30、(充電時間)完全放置状態から24時間連続通電、(推奨PCスペック)IE11以上が動作するPC
材質(本体)PC/ABS
質量(g)約78
種類カメラ本体
電源(V)DC5~48
定格電力(W)2.5
適合規格VCCI CLASS B
センサータイプ1/2.3型
表示【本体】2色LED×2(表示色:赤、橙、緑)、エラー及びステータス表示、【UI】本機にPCを接続し、ブラウザ上で表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×55.4×34(本体のみ、突起含まず)
ねじ規格(本体固定)1/4-20UNC
レンズF=2.0 FOV=180° 等距離射影フィッシュアイレンズ
機能各種設定、ファイル操作、状態表示、撮影中画像表示、録画済動画簡易再生
適合端子本体側端子型式:XW4A-04B1-H1/適合コネクタ型式:XW4B-04B1-H1(付属品)
保存温湿度範囲-20℃~60℃/10%RH~80%RH
トリガー【入力】ドライ接点(無電圧接点)入力および、ライブビューよりトリガー入力
通信機能RJ45コネクタ 100BASESE-TX
コネクタ(入力)メーカー:オムロン株式会社
動作温度、湿度範囲-10℃~45℃/10%RH~80%RH
耐振動TBD
撮影距離(cm)24~∞
カラーモードカラー
マイク/スピーカーモノラル(無指向性)/モノラル
言語表示日本語/英語
画素数約1676万画素
対応メモリーカード【推奨microSDカード】メーカー:ハギワラソリューションズ株式会社・MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード/MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード(高信頼性タイプ)
記録メディアmicroSDHC(Max32GB)Class10以上(別売り)・動作温度補償85℃以上
最低被写体照度(Lux)4.3(暗闇での撮影は、動画の品質を確認の上ご使用ください)
耐衝撃TBD
音声48kHZ 16bit モノラルPCM方式
画角水平180°/水平110°/垂直未
フレームスピード(fps)30
対応ブラウザ【Windouws】Chrome、InternetExplorer11、【Android】Chrome、【IOS】Safarl
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
色メタリック
長さ(m)2.5
関連資料(3.48MB)
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種IB-ECT002、IB-MCT001
容量32GB
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化
国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。
電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。
点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信
EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。
EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。
EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。
Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。
上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。
電源(V)電源端子:DC5 V~24 V±10% /USBポート:DC5 V±10%
仕様受信対象のEnOcean送信機:最大99台
寸法(mm)約100×35×100(筐体・フランジ部含まず)
質量(g)約150
アズワン品番64-3722-59
接続台数Modbusサーバからの接続:最大4台
定格電力(mW)1150
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
コンセント・スイッチボックス用耐火パテです。鋼製ボックス内の耐火処理が不要です。開口部にパテを充てんするだけです。
仕様国土交通大臣認定品
容量480g
対応コンセントスイッチボックッス1~6個口用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化
国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。
電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。
点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
用途本格導入前のトライアル。まずはスモールスタートで効果を確認できます(シグナルウォッチャーお試し導入キットです。)
セット内容SE-SW001A(シグナルウォッチャー3台)・NE-GW001A(EnOceanゲートウェイ)1台・SW-EW001A(ビュアーソフト)
アズワン品番64-3722-58
1セット
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
コンセント・スイッチボックス用耐火パテです。後施工で鋼製ボックス内で耐火処理ができます。
仕様国土交通大臣認定品
容量65g
対応コンセントスイッチボックス1~5個口用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化
国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。
電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。
点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
用途シグナルウォッチャー(SE-SW001A)用の取り付け台です。
適合機種SE-SW001A(シグナルウォッチャー)
アズワン品番64-3722-61
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
耐火・遮音・気密3つの機能を持った製品です。便利な後付け工法です。コンセント・スイッチを結線する際に取り付けれます。
仕様国土交通大臣認定品
新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
仕様国土交通大臣認定品(壁・床)
最大開口径(mm)125
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
先付け施工・後付け施工どちらにも対応できる。パテ埋め不要。増し打ち用ボイド管不要。施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているため。パテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。国土交通大臣認定取得。建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。
改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い
1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング
2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き
3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張
特定のIDを選別することも可能
仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)
寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)
質量(g)80
電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)
定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給
適合規格RoHS2、IP4X相当
消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機
接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm
取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット
適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)
主要材質ABS
LED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個
アンテナヘリカルアンテナ
各種認証電波法認証:001-X00495
関連資料(1.83MB)
無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度
無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)
入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5
USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
巻きつけるだけの簡単施工です。必要部材がセットされています。耐震金具が追加され、地震に強くなりました。床・壁、木造構造に対応しており、追加配線にも対応可能です。
仕様国土交通大臣認定品
機能耐震金具付き
新しい片壁にも対応しました。連結可能で4個用スイッチボックスまで対応可能です。後施工で耐火処理が可能です。
仕様国土交通大臣認定品
対応1~4個用スイッチボックス
適合壁厚(mm)42以上
1箱(10個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
鋼製電線管に熱膨張性テープを巻き付ける簡単な施工です。スライドシート採用で、地震時の耐火材の外れ・脱落を防止します。将来配管にも対応できます。
仕様国土交通大臣認定品
タイプ地震対策品
対応ALC・コンクリート床・壁、中空壁・片壁貫通
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
付属品カップリング
関連資料(3.48MB)