2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で使えて扱いやすい電動式ミル。料理中も手を止めることなく、さっと片手で塩・胡椒などの味付けができます。挽きたての新鮮な香りがお料理をグレードアップさせます。よく使う場所に置いておける専用収納台付き。気軽に繰り返し使える充電タイプ(※Type-Cで充電可能)。1回のフル充電で、約180回使用可能(※1回の使用時間10秒まで)。たっぷる挽ける容量15ml(※入れられる量は、調味料によって変わります)。スパイスは好みの粗さに無段階調節可能。刃に触れずに調節できます。
用途ペッパーミル ソルトミル 材質本体/ステンレス・セラミック・PCTG樹脂・ABS樹脂、ウッドスタンド/ラバーウッド 質量(g)全体/約365(充電用USBケーブル含まず)、本体/約155(1本あたり)、ウッドスタンド/約55 電源リチウムポリマー電池 3.7V/400mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体/約11×5.3×14.2、ウッドスタンド/約11×5.3×2、充電用USBケーブルの長さ/約50 直径×高さ(cm)本体/約3.7×13.5(1本あたり)
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

電動式だから片手で使えて扱いやすい。料理中でも手を休めることなく、さっと片手で塩・胡椒などの味付けが完了。挽きたての新鮮な香りがお料理をグレードアップします。。岩塩でも使用できるセラミック刃。岩塩も挽けるセラミック製の刃なので、ブラックペッパーの実でも難なく快適に挽けます。。好みに合わせた挽き方に調節できる。先端のダイヤルを捻るだけで、粗いものから細かいものまで、挽き方を自在に調節出来ます。料理に合わせて、お好みの挽き具合をお楽しみください。。よく使い場所に置いておける専用収納台つき。専用の収納台がついているので、キッチンや卓上の良く使う場所に置いておけます。。電源 1個につき単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用可能時間 約10秒。単4形アルカリ乾電池4本で約30分使用できます。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷