2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f
人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に… ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機 ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ 毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます
セット内容バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き) 材質[本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂 質量(kg)4.7 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く) 運転時間(分)15 標準使用水量(L)10 洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

シービージャパンブラッシュボーイ
【グッバイ手洗い!】運動着やペットグッズなど頑固な汚れも手洗いいらず。回転ブラシでゴシゴシ、パワフル洗浄!。ブラシパーツを付け替えて靴洗い&通常洗い可能。付属のブラシパーツは、ワンタッチで着脱できるので、無理に力を入れなくても楽に取り外しすることができます。排水用のスライド蓋付き。パーツをまとめてコンパクト収納可能。使用水量10L、洗濯容量600g、設定最長15分タイマー。
セット内容バケツ部、駆動部、ブラシパーツ、取扱説明書(保証書付き) 消費電力(W)120 定格電圧AC100V コード長さ(m)電源:1 本体質量(kg)4.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く) 運転時間(分)連続:15 標準使用水量(L)10(水+洗濯物の最大容量) 洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷