「スーパータック」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。
パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。
特に初期切削力に優れています。
用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
仕様P-1
寸法(mm)75×110
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。
特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。
マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。
マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。ダブルアクションサンダーでゴミ探し・ゴミ取ができます。ダブルアクションサンダーを使用することで、ゴミが多く付着した広い面積のゴミ探し・ゴミ取り作業も簡単に短時間で行えます。P1500相当の均一な研磨目を実現します。深いキズやきついリングマークをつけることなく研磨できます。水研ぎでも使用することができますが、仕上がりは空研ぎと変わりません。
直径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。
用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨。板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ。自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨。樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。木工・・・木地研磨、塗面研磨
寸法(Φmm)125
≪従来ペーパーと比べて3~5倍に作業効率が向上≫
従来の空研ぎペーパーでは研磨しにくい硬い塗膜への研磨が、楽に早く良く仕上がる。
摩耗が少ないダイヤモンド砥粒なので、サンダーによる高回転使用にも対応。初期切削性が持続し、耐久性良く使用できる。
目詰まり、絡みが少ない新製法。
しなやかさのあるフィルム基材で、深い傷が入らず均一に研磨。
用途新品パーツ高硬度電着プライマー足付け研磨用(梱包キズ取り、肌落とし研磨用)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。
裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。
サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。
適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
関連キーワード