6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOVAX(コバックス)スーパータック ダイヤAOD
RoHS
≪従来ペーパーと比べて3~5倍に作業効率が向上≫ 従来の空研ぎペーパーでは研磨しにくい硬い塗膜への研磨が、楽に早く良く仕上がる。 摩耗が少ないダイヤモンド砥粒なので、サンダーによる高回転使用にも対応。初期切削性が持続し、耐久性良く使用できる。 目詰まり、絡みが少ない新製法。 しなやかさのあるフィルム基材で、深い傷が入らず均一に研磨。
用途新品パーツ高硬度電着プライマー足付け研磨用(梱包キズ取り、肌落とし研磨用) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])11000 質量(g)730 タイプ非吸塵 全高(mm)93 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレットPT 1/4 騒音レベル(dB(A))71 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)オービタルサンダー
RoHS
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
回転数(min-1[r.p.m])7000 質量(g)950 消費空気量(L/min)260 エアーインレットPT 1/4 パッドマジック 騒音レベル(dB(A))84 振動×103 オービットダイヤ(mm)3
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。 630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)145 品番9135 質量(g)630 タイプ非吸塵 全高(mm)82 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 パッドマジック オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

KOVAX(コバックス)ミニギアアクションサンダー
RoHS
回転数(min-1[r.p.m])1800 品番9322 質量(g)690 全高(mm)93 空気消費量(m3/min)0.18 エアーインレットPT 1/4 オービットダイヤ(mm)3.6 パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

KOVAX(コバックス)オービタルサンダー
RoHS
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(g)900 消費空気量(L/min)266 エアーインレットPT 1/4 パッドマジック 騒音レベル(dB(A))84 振動×103 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)