18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
エコ商品
シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)62 自重(g)1460 適合タイヤバルブTR87 タイヤ外径(mm)218 ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5、46 ホイル外幅(mm)56 最大荷重(daN)85(86.7kgf) 車輪タイプ空気入り 標準空気圧3.5kg/cm2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46 車輪タイプ空気入り
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)PU シャフト径(Φmm)D:20 使用ベアリング(鋼板製)204B ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)115 自重(g)2460 ホイル外径(mm)G:56 ホイル内径(mm)C:97.5 ホイル内幅(mm)F:46 最大荷重(daN)110 タイヤ幅R(mm)77
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様海外メーカー製タイヤ使用 バルブ型式TR87 シャフト径(Φmm)D:20 使用ベアリング(鋼板製)204B ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)115 自重(g)1460 ホイル外径(mm)G:56 ホイル内径(mm)C:97.5 ホイル内幅(mm)F:46 最大荷重(daN)85 タイヤ幅R(mm)62 色(車輪)GRAY
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

材質(車輪)PU シャフト径(Φmm)D:20 使用ベアリング(鋼板製)204B ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)115 自重(g)1750 ホイル外径(mm)G:56 ホイル内径(mm)C:97.5 ホイル内幅(mm)F:46 最大荷重(daN)85 タイヤ幅R(mm)61 色(車輪)BLACK
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

車輪径(Φmm)210 車輪幅(mm)50 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)52 使用ベアリング204B(鋼板製) 許容荷重(daN)80 適合タイヤバルブTR87 ホイル外径(mm)120 ホイル内径(mm)99 ホイル外幅(mm)38 ホイル内幅(mm)30 車輪タイプ空気入り
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)175 車輪幅(mm)51 シャフト径(Φmm)12 ボス幅(mm)63 使用ベアリング1230W(鋼板製) 許容荷重(daN)60 適合タイヤバルブJS87 ホイル外径(mm)95 ホイル内径(mm)75 ホイル外幅(mm)42 ホイル内幅(mm)35 車輪タイプ空気入り
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)175 車輪幅(mm)40 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)52 使用ベアリング204B(鋼板製) 許容荷重(daN)80 適合タイヤバルブTR87 ホイル外径(mm)120 ホイル内径(mm)99 ホイル外幅(mm)38 ホイル内幅(mm)30 車輪タイプ空気入り
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ型式DIN7777 シャフト径(Φmm)D:20 使用ベアリング(鋼板製)204B ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)115 自重(g)1270 ホイル外径(mm)G:56 ホイル内径(mm)C:97.5 ホイル内幅(mm)F:46 最大荷重(daN)80 タイヤ幅R(mm)50 色(車輪)GRAY
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

バルブ型式DIN7777 シャフト径(Φmm)D:20 使用ベアリング(鋼板製)204B ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)115 自重(g)1270 ホイル外径(mm)G:56 ホイル内径(mm)C:97.5 ホイル内幅(mm)F:46 最大荷重(daN)80 タイヤ幅R(mm)50 色(車輪)BLACK
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷


1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫で長持ち、工場や倉庫だけでなく、駅ホーム、商業施設など、身近な場所でも使用されています。中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様車輪タイプ:エアーレス・ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)、トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)220 シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)58 取付穴径d14 取付高H1(mm)290 自重(g)5910 タイヤ幅R(mm)60
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷