カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(11)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(5)
  • オフィスサプライ(388)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(10)
  • 作業工具/電動・空圧工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(112)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(9)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • ミツヤ
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,929)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
商品レビュー
  • 以上(124)
  • 以上(140)
  • 以上(143)
  • 以上(145)
価格
  • 1,500円以下(21,356)
  • 1,500-10,000円(14,826)
  • 10,000-50,000円(6,322)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
クラフトテープカッター ミツヤクラフトテープカッターミツヤ(16件のレビュー)
139税込153
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番115-5349質量(g)12最大テープ幅(mm)50
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ネームタグ 大 ミツヤネームタグ 大ミツヤ(1件のレビュー)
259税込285
1パック(5個)
当日出荷
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグセット内容赤・白・青・黄・緑5色アソート材質ポリエチレン・PVC樹脂全長(mm)60赤・白・青・黄・緑パッケージサイズ(mm)130×75×8寸法(縦×横)(mm)82×21質量(1箱あたり)(g)123箱寸法(mm)155×135×45梱包質量(g)15表示寸法(mm)35×15
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
スイング粘着フック ミツヤスイング粘着フックミツヤ
329税込362
1パック(2個)
当日出荷
耐荷重3kgの粘着式スイングフック。フック可動域は360°回転、180°スイング。アーム部はサビにくいステンレス製。
用途粘着フック材質ABS樹脂/ステンレス304/ポリエチレン寸法(mm)粘着部:40四方耐荷重(kg)3
強力マグネットフック モンキー ミツヤ強力マグネットフック モンキーミツヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス寸法(mm)フックアーム:50フック自在回転特性強力
徳用パワフルマグネット20個入 ミツヤ徳用パワフルマグネット20個入ミツヤ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20個)
当日出荷
直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)厚さ(mm)9直径(Φmm)18包装紙箱特性強力
ゼムクリップ ミツヤゼムクリップミツヤ(2件のレビュー)
94税込103
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
貼る画鋲 ワッポンオリジナル柄・増量タイプ ミツヤ貼る画鋲 ワッポンオリジナル柄・増量タイプミツヤ(3件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
材質架橋ポリエチレン発泡体
ワッポン カクガタ ミツヤワッポン カクガタミツヤ(16件のレビュー)
159税込175
1パック(48枚)
当日出荷
ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。 ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。 台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
数字マグネットシート ミツヤ数字マグネットシートミツヤ(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
貼ったりはずしたり自由自在の文字シートマグネット。たっぷり64数字分。
材質鉄粉,PVC材寸法(mm)216×100(文字チップサイズ25×13.5)文字色・黒,本体色・白包装フックのできるPP袋入りアズワン品番64-8613-43入数1枚(64文字)商品タイプ数字
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ダブルクリップ ミツヤダブルクリップミツヤ
179税込197
1ケース(15本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途クリップ材質鋼鈑/鋼線
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
マグネットクリップキュービット ミツヤマグネットクリップキュービットミツヤ(1件のレビュー)
489税込538
1セット(4個)ほか
当日出荷
小さくても強力なマグネットクリップ。はさむ力、磁力ともに抜群。
特性強力
POPプラクリップ ミツヤPOPプラクリップミツヤ(2件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
スリーピンフック ミツヤスリーピンフックミツヤ
449税込494
1パック(2個)
当日出荷
3本のステンレス針でしっかり掛けることが出来る耐荷重7kgのピンフック。ハンマーでたたくだけの簡単装着式。フック部はサビにくいステンレス製。
用途フック材質アクリル樹脂/ステンレス304耐荷重(kg)7針長(mm)13
ステンレス パワーマグフック ミツヤステンレス パワーマグフックミツヤ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。
材質ステンレス/ネオジム磁石シルバー特性超強力
貼る画鋲 ワッポンオリジナル柄 ミツヤ貼る画鋲 ワッポンオリジナル柄ミツヤ(3件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
材質架橋ポリエチレン発泡体質量(g)81パック容量(枚)丸型24片、十字型15片
ステンレス針ピン ミツヤステンレス針ピンミツヤ(3件のレビュー)
289税込318
1ケース(200本)
当日出荷
錆びにくいステンレス製の虫ピン。
用途スリムな針ピン材質ステンレス全長(mm)29シルバー(ニッケルメッキ)包装収納便利なPSケース
オフィスピン ミツヤオフィスピンミツヤ(1件のレビュー)
349税込384
1ケース(30g)ほか
当日出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピンシルバー(ニッケルメッキ)寸法(Φmm)0.73全長(mm)26材質包装収納便利なプラケース入り
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
テトンボVクリップ ミツヤテトンボVクリップミツヤ
179税込197
1ケース(90本)ほか
当日出荷
さしやすい三角形のゼムクリップ(ゴールドカラー)。
用途クリップ材質鋼線ゴールド(真鍮メッキ)繰り返し・詰め替え対応
目玉クリップ バラ ミツヤ目玉クリップ バラミツヤ
55税込61
1個
当日出荷
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
繰り返し・詰め替え対応
ゼムジャイアント ミツヤゼムジャイアントミツヤ
179税込197
1個(20本)
当日出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくい形状になっています。収納便利なプラケース入り。
用途紙類だけでなく、布地や皮革類もとじることができます。材質硬鉄線全長(mm)53シルバー(ニッケルメッキ)質量(g)約50包装収納便利なPSケース入り繰り返し・詰め替え対応
安全ピン ミツヤ安全ピンミツヤ
169税込186
1個(32本)ほか
当日出荷
針先がスムーズで布をいためにくい日本製の安全ピン。
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
プラマグネットフック ミツヤプラマグネットフックミツヤ
249税込274
1個
当日出荷
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板寸法(mm)66×40×26サイズ耐荷重(kg)1フック固定最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5特性強力グリーン購入法適合
バチ型クリップ ミツヤバチ型クリップミツヤ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(30本)ほか
当日出荷
バチのかたちのクリップ。
材質鋼鈑/スプリング包装紙箱入りシルバー(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
カラーマグネット ミツヤカラーマグネットミツヤ
229税込252
1パック(4個)ほか
当日出荷
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途スチールやホワイトボードに材質再生PS樹脂40%・マグネットグリーン購入法適合
カードリング ミツヤカードリングミツヤ
67税込74
1本
当日出荷
伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
用途カードリング材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用イレーザー ミツヤホワイトボード用イレーザーミツヤ(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番115-5326材質メラミン発泡体長さ(mm)80幅(mm)40厚さ(mm)25繰り返し・詰め替え対応
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ホワイトボード用イレーザー大 ミツヤホワイトボード用イレーザー大ミツヤ(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
メラミンスポンジで出来たホワイトボードイレーザー。 消しカスインクが残りにくく、消した部分は真っ白にキレイになります。
材質メラミン発泡体寸法(mm)140×70×30繰り返し・詰め替え対応
...