トラスコ品番115-5349
質量(g)12
最大テープ幅(mm)50
1セット(2個)
¥119
税込¥131
当日出荷
360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック
材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス
寸法(mm)フックアーム:50
フック自在回転
特性強力
ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)
厚さ(mm)9
直径(Φmm)18
包装紙箱
特性強力
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ
セット内容赤・白・青・黄・緑5色アソート
材質ポリエチレン・PVC樹脂
全長(mm)60
色赤・白・青・黄・緑
寸法(縦×横)(mm)82×21
表示寸法(mm)35×15
1パック(5個)
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゼムクリップ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ
材質硬鉄線
色シルバー(ニッケルメッキ)
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質真鍮
全長(mm)20
色ゴールド
1個(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
小さくても強力なマグネットクリップ。はさむ力、磁力ともに抜群。
特性強力
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック
材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板
寸法(mm)66×40×26
サイズ小
耐荷重(kg)1
フック固定
最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5
特性強力
グリーン購入法適合
メラミンスポンジで出来たホワイトボードイレーザー。
消しカスインクが残りにくく、消した部分は真っ白にキレイになります。
材質メラミン発泡体
寸法(mm)140×70×30
色白
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質架橋ポリエチレン発泡体
質量(g)8
1パック容量(枚)丸型24片、十字型15片
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。
材質ステンレス/ネオジム磁石
色シルバー
特性超強力
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ
材質ポリエチレン・PVC樹脂
全長(mm)60
サイズ大
寸法(縦×横)(mm)82×21
表示寸法(mm)35×15
フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。
磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
色白
本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の高品質クリップ。
フックの出来るスライドパック入り。
サイズ中
材質ABS樹脂、ステンレスバネ
寸法(mm)(挟み口)50
質量(g)7
本体寸法(mm)28×52×47
トラスコ品番115-5326
材質メラミン発泡体
長さ(mm)80
幅(mm)40
厚さ(mm)25
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
耐荷重(kg)1
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
縦(mm)66
横(mm)40
フック自在回転
縦にスイングするマグネットフック。フック材質はさびにくいステンレス製。シンプル形状なのでインテリアにも最適。
全長25ミリのプラスチック製の錆びないカラーゼムクリップ。日本製。
用途クリップ
材質PS樹脂
形状三角形
全長(mm)25
包装収納便利なPSケース
こんなお得な商品も!

カードリング 10個入り
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
用途カードリング
材質鋼線
色シルバー(ニッケルメッキ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ