35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) ねじれ角30゜
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,880 税込6,468
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超々微粒子 刃数2枚刃 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)右刃右:30
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2 コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,490 税込6,039
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅 材質超硬K10 表面処理ノンコート ねじれ角0゜
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右刃右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼 材質超々微粒子 刃数2 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角35゜
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 刃数3 表面処理nACRoコート ねじれ角30゜ シャンク径3
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

WXE504シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角34゜+36゜ シャンク径6
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅 材質超硬K10 表面処理ノンコート ねじれ角7゜
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角35゜
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角34゜+36゜
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数2 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)