樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。
用途断熱工法用パーツ
材質エンジニアリングプラスチック
寸法L(mm)1000
表面処理クロメート
セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
表面処理クロメート
セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。
既存のボルトに取り付け可能。
ボルト中間部に後付け可能。
全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。
用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に
引張強度(N)最大2677
寸法L(mm)30
寸法h1(mm)80
寸法h2(mm)25
寸法C1(mm)7
寸法C2(mm)6.5
寸法S(mm)17
寸法t(mm)2.3
寸法d(mm)14
寸法d2(mm)12
寸法k(mm)17
タイプ両側タイプ
材質スチール+ユニクロメッキ
1箱(30個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
中心部にストッパー付き、高さがある両面取りの六角ナット。
高ナットの中心部にポッチ・ストッパーがあり、ボルトを左右均等に接続できます。
用途つり天井のボルト接合に、おねじに締付け、締結、固定、継手用、長さ調節、寸切りボルトなどに、W3/8ボルトの接続、寸切りボルトの固定、吊り天井のボルト取り付けや長さ調整などに使用
材質/仕上スチール/ユニクロ
タイプストッパー付
寸法L(mm)50
ねじ径W3/8-50
1箱(85個)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。
天然ゴムが振動を緩和します。
天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。
ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。
寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始)
熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。
取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。
各メーカーのフラットデッキに対応します。
手締も可能です。
仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。
ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。
ガタツキのない、強固な取付が可能です。
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
材質亜鉛鋼板PL1.6
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ
適合材鉄下地
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。
デッキプレートへ取付け(支持)に使用します。
スーパーEデッキ用ハンガー(EZ-50、EZ-75に適合)デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。
W3/8-16ボルト(寸切りボルト)をデッキプレートのアリ溝(蟻溝)の部分にワンタッチ。
下穴不要。
取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。
手締め可能。
仮保持状態でデッキの長手方向に移動できます。
ガタツキのない、強固な取付が可能です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
関連キーワード