「寸切りボルト 固定 金具」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中心部にストッパー付き、高さがある両面取りの六角ナット。 高ナットの中心部にポッチ・ストッパーがあり、ボルトを左右均等に接続できます。
用途つり天井のボルト接合に、おねじに締付け、締結、固定、継手用、長さ調節、寸切りボルトなどに、W3/8ボルトの接続、寸切りボルトの固定、吊り天井のボルト取り付けや長さ調整などに使用 材質/仕上スチール/ユニクロ タイプストッパー付 寸法L(mm)50 ねじ径W3/8-50
1箱(85個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。 既存のボルトに取り付け可能。 ボルト中間部に後付け可能。 全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。
用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に 引張強度(N)最大2677 寸法L(mm)30 寸法h1(mm)80 寸法h2(mm)25 寸法C1(mm)7 寸法C2(mm)6.5 寸法S(mm)17 寸法t(mm)2.3 寸法d(mm)14 寸法d2(mm)12 寸法k(mm)17 タイプ両側タイプ 材質スチール+ユニクロメッキ
1箱(30個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷