マグジャケットKOMELON(36件のレビュー)当日出荷
一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 反射を抑えた読みやすいテープ
種類ロック付目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
マググリップ両面KOMELON(31件のレビュー)当日出荷
一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛種別両面爪部マグネット爪
セルフロックKOMELON(54件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
セルフロッククロームKOMELON(26件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
マグジャケットクロームベルトホルダー付KOMELON(10件のレビュー)当日出荷
衝撃に強いマグジャケット
反射を抑えた読みやすいテープ
両面目盛仕様
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付
一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
クロームベルトホルダー付。手軽にワンタッチ脱着可能
種類ロック付テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様ベルトホルダー付爪部マグネット爪
鋼製テープ グリッパーKOMELON(12件のレビュー)当日出荷
人間工学的デザインのラバーグリップ。
使いやすく、折りたためるクランクハンドル。
磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10材質(テープ)鋼目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級
マグジャケットクロームKOMELON(4件のレビュー)当日出荷
衝撃に強いマグジャケット
反射を抑えた読みやすいテープ
両面目盛仕様
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付
一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
種類ロック付テープ幅(mm)25JIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
イージーベルトホルダーKOMELON(10件のレビュー)当日出荷
曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入
ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱寸法(mm)H133×W112×D27質量(g)55
キーマスターKOMELON(7件のレビュー)当日出荷
外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付
高級感のあるクロームケース
携帯に便利なキーチェーン付
SSグリッパーKOMELON(8件のレビュー)当日出荷
サビにくいステンレスバネ
テープ、バネ、爪、ネジの全部分がステンレス製
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付材質(テープ)ステンレスJIS規格1級目盛種別片面
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
パワーブレードⅡKOMELON(4件のレビュー)当日出荷
立ちの良い27mm幅テープ
すべりにくいラバー付グリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
巾広・特厚テープで曲りにくく、折れにくい
一人で楽に測定できる強力マグネット付の爪
マーキングに便利な両面目盛
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)27目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
セルフロック19 5.5MKOMELON当日出荷
安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途長さの測定。仕様オートストップ機能付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル・JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
マググリップ両面25 5.5KOMELON当日出荷
フックに強力マグネットが付いています。一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。摩耗に強いナイロンコートテープです。
用途長さの測定。仕様サビに強いステンレスバネテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ目盛種別両面
セルフロッククローム1955KOMELON当日出荷
安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途長さの測定。仕様オートストップ機能付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル・JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ
ユニグリップフレックスKOMELON(6件のレビュー)当日出荷
●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート
●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度
●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上
●白と黄色のツートンカラー両面目盛
テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級
セルフロッククロームベルトホルダー付KOMELON(4件のレビュー)欠品中
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコート
手軽にワンタッチ脱着可能
種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様ベルトホルダー付
セルフロックEVOクロームKOMELON(11件のレビュー)当日出荷
とても目立つハイビズカラーテープ。
引き出したら止まるオートストップ。
便利なベルトホルダー付。
高所での落下事故を防ぐ落下防止コード付。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面質量(g)398
TRUE STANDOUTKOMELON当日出荷
テープ幅(mm)32テープ長さ(m)5目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪、0点補正移動爪目盛種別両面
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
PROATSU 2550CKOMELON当日出荷
プロアツテープでコンパクト化を実現しました。耐久性、テープ立に優れた厚手のテープ仕様です。高級感のあるゴールドケース仕様です。マグネットフック、ゴムジャケット仕様です。JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。
用途長さの測定。長さ(m)5.0JIS規格1級目盛種別両面材質(テープ)スチール寸法(mm)25色(テープ)表:イエロー、裏:ホワイト材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)5.0アズワン品番65-2030-79