寸法H(mm)2.5
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)
色黒(樹脂部)
寸法H(mm)8.5
表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)
動作温度範囲(℃)-40~+105
極数1
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
材質(コンタクト)リン青銅
材質(樹脂部)PBT4830
色(樹脂部)黒
寸法H(mm)2.5
電気容量(A)3
寸法h(mm)1.4
絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)
仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ
燃焼性(樹脂部)UL94V-0
動作温度範囲(℃)-40~105
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)1.5
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)1
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)リン青銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
種類角型
コンタクト形状メス
仕様連結
形状ストレート
寸法H(mm)6
定格電流(A)1
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
接触抵抗(mΩ)20MAX
材質(コンタクト)黄銅
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格電流(A)1
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)リン青銅
材質(本体)LCP
表面処理コンタクト/Ni下地 スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…275
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)1.5
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
極数1
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
材質(コンタクト)リン青銅
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT 4830
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
寸法H(mm)4.3
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)3.4
電流容量(A)1
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…285
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
寸法H(mm)8.5
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)リン青銅、黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
寸法H(mm)3.6
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)リン青銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT 4830
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(本体)FSS-42059-02~09/ナイロンFSS-42059-10/PBT4830
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)リン青銅
熱変形温度(℃)(本体樹脂部)FSS-42059-02~09/1.80MPa…290、FSS-42059-10/1.82MPa…208
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
耐電圧800VAC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
関連キーワード
1
2
次へ