ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
ワッシャー厚さ(mm)平/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)スズメッキ
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格3種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格2種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)5
仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)4
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)5
仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)4
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)2.6
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)3
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)2.6
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
関連キーワード
1
2
次へ