カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • KTM(6)
  • 岩田製作所(4)
  • SMC(4)
  • NSK(日本精工)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • タカノ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
  • 南海工業(3)
  • RS PRO(3)
  • GB(3)
  • サンドビック(2)
  • ダイニチ工業(2)
  • THK(2)
  • 日東工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2514」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(100個)
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
7,498税込8,248
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
種類丸型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状アングル寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
4,298税込4,728
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/ARU-S 廣杉計器ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/ARU-S廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂