15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。
材質本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
1袋
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
方式外圧式 形状(接合部)シャフト穴径36mm 材質(接続部)NRBゴム 適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B 質量(kg)6.5 仕様(内ろ紙)無 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 高さ(mm)280 タイプシャフトタイプ、外筒なし 内径(Φmm)36 外径(Φmm)260 圧力(kg/cm2)外圧(3.0) 圧力方式外圧式
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
外径(Φmm)300 高さ(mm)500 圧力方式内外圧式 仕様(内ろ紙)有 適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)13.5 タイプサイドカプラ 方式内外圧式 圧力(kg/cm2)内外圧(2.0) ろ過精度標準
1箱(2個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300 高さ(mm)500 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)有 適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)14.5 方式内圧式 圧力(kg/cm2)内圧(2.0) ろ過精度標準
1箱(2個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)260 高さ(mm)280 内径(Φmm)46 圧力方式外圧式 仕様(内ろ紙)無 適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期) 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 形状(接合部)シャフト穴径46mm 質量(kg)6.5 タイプシャフトタイプ、外筒なし 方式外圧式 圧力(kg/cm2)外圧(3.0) 材質(接続部)NBRゴム
1箱(2個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260 高さ(mm)340 内径(Φmm)29 圧力方式内圧式 適合放電加工油用 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム 質量(kg)8 方式内圧式
1箱(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300 高さ(mm)330 圧力方式内外圧式 仕様(内ろ紙)有 適合放電加工油用 適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V) 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂 形状(接合部)サイド有M30 質量(kg)10.5 タイプサイドカプラ 方式内外圧式 圧力(kg/cm2)内外圧(2.0) 材質(接続部)ナイロン樹脂 カプラーねじサイズM30
1箱(2個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)150 高さ(mm)350 内径(Φmm)33 圧力方式外圧式 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)2.5 方式外圧式
1箱(2個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
外径(Φmm)150 高さ(mm)450 内径(Φmm)72 圧力方式外圧式 適合放電加工油用 質量(kg)2.8 方式外圧式
1箱(2個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260 高さ(mm)280 内径(Φmm)36 圧力方式外圧式 適合放電加工油用 質量(kg)7 方式外圧式
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260 高さ(mm)280 内径(Φmm)46 圧力方式外圧式 仕様(内ろ紙)無 適合放電加工油用 適合機種牧野フライスEDNC-(22.32.32H.32A8.32A16.40.43)EDNC-(64.64H.64A8.65.85.85W.106)EDNC-(106W.156W.157.207.2015H-2H)EDGE-(1.2.3.).H(1.2.3).EM.EH 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム 形状(接合部)シャフト穴径46mm 質量(kg)7 方式外圧式 圧力(kg/cm2)外圧(3.0) 材質(接続部)NBRゴム
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm)300 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)無 適合放電加工油用 トラスコ品番418-5501 適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂 形状(接合部)有M30 質量(kg)9.5 タイプセンターカプラ 方式内圧式 圧力(kg/cm2)内圧(2.0) 材質(接続部)ナイロン樹脂 カプラーねじサイズM30 ろ過精度標準
1箱(2個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式 方式内圧式
1箱(2個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)340 高さ(mm)450 内径(Φmm)46 圧力方式内圧式 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)14.5 方式内圧式
1箱(2個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)300 高さ(mm)500 内径(Φmm)29 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)無 適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 形状(接合部)シャフト穴径29mm 質量(kg)12 タイプシャフトタイプ 方式内圧式 圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
1箱(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)