店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応
色ブルーメタリック
タンク容量(L)18
待機時消費電力(W)0.6
ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
質量(kg)1.93
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター VXシリーズ。消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減。エコモード搭載(室温20度キープ)。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモード
タンク容量(L)7.2
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ
保証期間3年
待機時消費電力(W)0.8
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター ミニシリーズ。秒速点火。灯油切れカウント表示。よごれま栓。チャイルドロック。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速点火 チャイルドロック
質量(kg)7.9
消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14
タンク容量(L)3.6
暖房の目安(コンクリート)9畳
暖房の目安(木造)7畳
機能秒速点火、灯油切れカウント表示、よごれま栓、チャイルドロック
運転音(dB)(弱)21、(強)33
暖房出力(kW)2.50-0.66
保証期間3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39
燃焼持続時間(h)(強-弱)14.8-56.3
待機時消費電力(W)0.9
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
見やすく、使いやすい
大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。
省エネ・新ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0
色パールホワイト
消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時27)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)
タンク容量(L)7.2
暖房の目安(コンクリート)集合:20畳まで(33.0m2)
暖房の目安(木造)戸建:15畳まで(25.0m2)
機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334
運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時40
暖房出力(kW)5.65~0.80
保証期間3年間
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
関連キーワード