9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用 質量(kg)21 ホワイト 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625 保証期間冷媒回路=5年、その他=1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75 冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6 適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
1台ほか
59,900 税込65,890
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠 取付寸法(mm)窓:1700~2200 対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

ドレン処理必要(オートドレン) ドレンホース同梱 アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
質量(kg)室内機:21.5 電源単相100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機:780×360×240 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8 消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750 暖房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.2 期間消費電力量(kWh)1316/1480 適用畳数50Hz:冷房 4.5~7畳(7~11m2)/暖房 4~5畳(7~8m2)、60Hz:冷房 5~8畳(8~12m2)/暖房 5~6畳(8~10m2)
1台
90,900 税込99,990
翌々日出荷

仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg)室内機:21.5 シェルホワイト 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)550/635 冷媒R32 サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240 能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 期間消費電力量(kWh)350/400 適用畳数4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
55,800 税込61,380
翌々日出荷

工事不要で簡単取り付け 冷暖房兼用タイプ。オートドレン機構。アルミ製標準窓枠付属。リモコン付き。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター。ドライ運転搭載。おやすみ自動運転搭載。
用途ウインドエアコン、窓用エアコン、ウインドクーラーとして。冷房 窓 工事不要 熱中症対策 夏 クーラー 窓 取付 エアコン 在宅 自宅 オフィス 事務所 仕様●冷房対応畳数目安(畳):(50Hz)4.5-7、(60Hz)5-8●取り付け可能な窓高さ(cm):81.3-140●暖房対応畳数目安(畳):(50Hz)4-5、(60Hz)5-6 質量(kg)24 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26.3×78 冷房能力(kW)(50Hz)1.6、(60Hz)1.8 暖房能力(kW)(50Hz)1.8、(60Hz)2.2 冷房消費電力(W)(50Hz)620、(60Hz)725 暖房消費電力(W)(50Hz)575、(60Hz)695
1台
97,900 税込107,690
欠品中

コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠 取付寸法(mm)窓:1400~1900 対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用 セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 シルバー 取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
15,900 税込17,490
3日以内出荷


衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。 除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz) タンク容量(L)5.8 除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz) ブラック 消費電力(W)205/215 (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60 電源(V)AC100(50/60Hz) 運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強) 切タイマー1/2/6時間 保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)