Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)のロゴ

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)のページです。Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)は、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在1224件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ロームヘルド・ハルダー株式会社
所在地〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目14-8
1,224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
109税込120
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
パンチ用インサートです。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済みRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)300材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理頭部長(mm)117質量(g)680仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393RoHS指令(10物質対応)対応
ボールノブ DIN319 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールノブ DIN319Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
909税込1,000
1個
当日出荷から18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
SECURAL無反動ソフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SECURAL無反動ソフトハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
169税込186
1個
当日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
619税込681
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
419税込461
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
159税込175特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
669税込736
1個
当日出荷
スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。トラスコ品番573-8816材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール全長(mm)325頭の全長(mm)117頭径(mm)長さ30×幅40RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
739税込813
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/小さな取付面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
259税込285
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。トラスコ品番531-5934材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)105.3幅(mm)49厚さ(mm)21.5ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)延長ナット、高さ=ネジ径x3Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
99税込109
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
309税込340
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
669税込736
1個
当日出荷
材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
インデックス・ボルト/ロック・ナットISO4035 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/ロック・ナットISO4035Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37税込41
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)マグネットホルダーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
マグネットマウントは、エアガン、ケーブル、ホース掛けとして多目的に使用できます
用途本製品の磁石は、強力な保持力で鉄製の壁等に密着します。ラバーでコーティングされているので、接触面を傷つけることはありません材質マグネット:永久磁石 本体:プラスティック質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から18日以内出荷
ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック/ナイロン材質(柄部)トネリコ主な用途板金作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
パンチ用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パンチ用インサート ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
449税込494
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー材質(頭)アルミ材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応