カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,657)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価

プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,398~税込¥9,238~1個18日以内出荷材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・クランプ/偏心レバー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥119,800~税込¥131,780~1個18日以内出荷材質グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・クランプ/パーム・グリップ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥119,800~税込¥131,780~1個18日以内出荷材質グリップ:ネズミ鋳鉄FCDIN6335/樹脂塗装(オレンジ)、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・クランプ/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ寸法d3(mm)7寸法l3(mm)5寸法d4(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12寸法d2M4×8
プッシュプル・クランプ/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・クランプ/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ寸法d3(mm)7寸法l3(mm)5寸法d4(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12寸法d2M4×8
治具ベース・クランパー/治具ベース・ストッパー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980税込¥109,9781個18日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)質量(g)5380RoHS指令(10物質対応)対応
治具ベース・クランパー/治具ベース・クランパー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239,800税込¥263,7801個18日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)質量(g)5000締付トルク(N・m)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20
取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980~税込¥24,178~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/V溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥59,980~税込¥65,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥59,980~税込¥65,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/横溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金左回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980~税込¥49,478~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付左回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金右回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980~税込¥49,478~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付右回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ワークサポート、スタッド・ボルトに取付け
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度寸法h3(mm)5
ストラップ、黄銅プレート付/サポートボルト、Tボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、黄銅プレート付/ストラップのみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,498~税込¥7,148~1個18日以内出荷材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
サポート台、溝付ストラップ用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,398~税込¥9,238~1個18日以内出荷材質本体:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒、支えネジ:熱処理鋼/強度クラス8.8/黒RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、溝付、六角穴付のスタッド・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥33,980~税込¥37,378~1個18日以内出荷材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、溝付、スタッド・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980~税込¥32,978~1個18日以内出荷材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、溝付、Tボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥31,980~税込¥35,178~1個18日以内出荷材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、先端が細いタイプ/調整ボルト用タップ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298~税込¥8,028~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、平面ボール付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998~税込¥8,798~1個18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、クランプ:熱処理鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、DIN6315B
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個11日以内出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
段無しスロット・テノン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/C型b1<b2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状C寸法h3(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/B型b1=b2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状BRoHS指令(10物質対応)対応
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,598~税込¥7,258~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら