カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥28,980税込¥31,8781個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)154材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質(本体)スチール質量(g)154材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼質量(g)304種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980税込¥24,1781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール質量(g)304種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
バネ付留め金、DIN6310
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個18日以内出荷材質(本体)熱処理鋼表面処理(本体)黒染/部は焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/両側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒ストローク(mm)1.5最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/片側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個18日以内出荷材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒ストローク(mm)1.5最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ベアリング鋼バネ圧:強ダブル型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498~税込¥4,948~1個18日以内出荷材質バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ温度範囲(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ベアリング鋼バネ圧:強シングル型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷材質バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ温度範囲(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:プラスティックバネ圧:標準シングル型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,298~税込¥2,528~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ステンレス鋼バネ圧:標準シングル型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、テーパー形/テーパー付ブッシュ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298~税込¥8,028~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、テーパー形/ホールド機構付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥35,980~税込¥39,578~1個18日以内出荷材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)6寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、テーパー形/ホールド機構なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980~税込¥36,278~1個18日以内出荷材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)6寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、円筒形/円筒形ブッシュ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298~税込¥5,828~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980~税込¥36,278~1個18日以内出荷材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)10寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥28,980~税込¥31,878~1個18日以内出荷材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)10寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個15日以内出荷から18日以内出荷材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、右
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック温度範囲(℃)-30~80寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、左
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック温度範囲(℃)-30~80寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、水平カラー付/ホールド機構なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック温度範囲(℃)-30~80寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構付/スティール、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構なし/スティール、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染/溶接可、ロック・ピン:スチール/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染/溶接可、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質本体:スチール/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応