絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(409)
  • SMC(194,386)
  • エスコ(5,980)
  • コガネイ(5,568)
  • Festo(3,534)
  • RS PRO(3,365)
  • カクダイ(3,272)
  • CKD(3,115)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,075)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,303)
  • KVK(2,267)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,875)
  • ミヤコ(1,630)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,135)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,059)
  • GAONA(ガオナ)(945)
  • KITZ(キッツ)(923)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    45,980税込50,578
    1個
    18日以内出荷
    材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅質量(g)321静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式/取付板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式/取付板付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷
    材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅質量(g)237RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    22,980税込25,278
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ質量(g)42静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式/接続ニップル下側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式/接続ニップル下側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,598税込8,358
    1個
    18日以内出荷
    材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅質量(g)11寸法h2(mm)28.5寸法h3(mm)15寸法d1(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフシーリング カップラー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セルフシーリング カップラー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。
    用途油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM)相手側取付サイズG1/4最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)-20~60
  • シーケンスバルブ(継手接続用) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シーケンスバルブ(継手接続用)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    56,220税込61,842
    1個
    3日以内出荷
    1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。継手で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。
    最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁
  • シーケンスバルブ(Oリング接続用) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シーケンスバルブ(Oリング接続用)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    53,450税込58,795
    1個
    3日以内出荷
    1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。Oリング接続で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。
    最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁
  • スイベル型流量絞り弁 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スイベル型流量絞り弁

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    34,930税込38,423
    1個
    3日以内出荷
    絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。
    用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。質量(g)130管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Gバルブ種類流量制御弁
  • ブロックシリンダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ブロックシリンダー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    80,700税込88,770
    1個
    3日以内出荷
    本体アルミニウム製のため、磁気センサー(オプション)取り付け可能な複動式油圧シリンダーです。冶具の軽量化が図れます。
    用途自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした治具の、設計や製作時に使用できます。材質本体:アルミニウム
  • ねじ付クランプシリンダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付クランプシリンダー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    50,350税込55,385
    1個
    3日以内出荷
    複動式ねじ付クランプ・シリンダーは、自動化設備などに適しています。外周部のねじにて治具などに埋め込んで使用しますので場所をとりません。
    用途ロッドの戻り時間を調整する必要がある時に使用します。材質本体 スチール、シールゴム NBRおよびFKM
  • ロータリー・カップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロータリー・カップリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
    用途装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)10~60
  • ROEMHELD カップリング メカニズム Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD カップリング メカニズム

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
    用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30仕様埋め込み型
  • ROEMHELD カップリング ニップル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD カップリング ニップル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
    用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30仕様埋め込み型