カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Tグリップ/止り穴付(メネジなし)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個24日以内出荷材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッドなし形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,898~税込¥4,288~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状DRoHS指令(10物質対応)対応
トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から24日以内出荷材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状ERoHS指令(10物質対応)対応
ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥409~税込¥450~1個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
ナールド・ボルト、プラスティック/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)スチール
ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥539~税込¥593~1個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、プラスティック/スティール製ブッシュ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥299~税込¥329~1個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)スチール
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥779~税込¥857~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥559~税込¥615~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥149~税込¥164~1個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥129~税込¥142~1個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥949~税込¥1,044~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥379~税込¥417~1個18日以内出荷形状A材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110寸法l3(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
マシン・ハンドル、DIN98/オネジ付形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状ERoHS指令(10物質対応)対応
マシン・ハンドル、DIN98/はめあい軸付形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798~税込¥3,078~1個18日以内出荷材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
マシン・ハンドル、DIN39/オネジ付形状E/スティール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状ERoHS指令(10物質対応)対応
マシン・ハンドル、DIN39/はめあい軸付形状D/スティール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698~税込¥1,868~1個18日以内出荷材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部丸穴表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドクランク/アルミニウム
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898~税込¥8,688~1個33日以内出荷材質クランク本体:アルミニウム/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドクランク/亜鉛ダイキャスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598~税込¥3,958~1個24日以内出荷材質クランク本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドクランク、DIN468グースネックDIN79四角穴付/回転グリップ付(EH24460.)DIN98形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,398~税込¥9,238~1個24日以内出荷から33日以内出荷形状DRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドクランク、DIN469ストレートDIN79四角穴付/回転グリップ付(EH24460.)DIN98形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,298~税込¥10,228~1個24日以内出荷から33日以内出荷形状DRoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個21日以内出荷材質ブッシュ:黄銅、グリップ:グラスファイバー入りPA/黒最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、プラスティック、前面から固定するタイプ/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥969~税込¥1,066~1個21日以内出荷材質グリップ:グラスファイバー入りPA、黒最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個21日以内出荷から24日以内出荷材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト寸法t(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M6
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質ワッシャー:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、プラスティック被覆、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/プラスティック被覆/黒RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、クロームメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、表面処理無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,998~税込¥7,698~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト寸法a(mm)13寸法t(mm)10寸法b(mm)20寸法R(mm)13寸法dM6
アーチ形グリップ/アルミニウム、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ/アルミニウム、表面処理無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698税込¥5,1681個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色シルバー質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色黒質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色シルバー質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト色黒質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応