42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンドクランク/アルミニウム
エコ商品
材質クランク本体:アルミニウム/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンドクランク/亜鉛ダイキャスト
エコ商品
材質クランク本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ付
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:スチール/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/窒化処理/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スラスト・パッド、プラスティック
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質POM/黒(つや消し) 静耐荷重(kN)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランクハンドル
エコ商品
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。 ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途装置、設備などの操作用部品に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/スティール、黒染
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構付
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 寸法s(mm)1~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/スティール、黒染
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構なし
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 寸法s(mm)1~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/快削鋼、黒染
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/快削鋼、黒染
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ノブ付、ホールド機構付
エコ商品
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ノブ付ホールド機構なし
エコ商品
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)