7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●材質/仕上:ピン・シャックル/ステンレス鋼●バネ/ステンレス鋼●押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-0107 アズワン品番67-2334-10
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)