「亜鉛黒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト
色黒
質量(g)20
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
最高温度(℃)100
材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒、支えネジ:熱処理鋼/強度クラス8.8/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト
色シルバー
質量(g)20
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)100
材質ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)
寸法h3(mm)0.8
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)
寸法h3(mm)0.8
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック
寸法h2(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック
寸法h2(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック
寸法h2(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:PUR/黒/芯線入り、リング:黄銅/亜鉛メッキ、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PUR)/黒
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クランク本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~230
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
ねじ2A-UNC
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
寸法s(mm)1~5
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
寸法s(mm)1~5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック
色黒
質量(g)57
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
10日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック
色黒
質量(g)50
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)19
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ