「塩 25」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理 形状G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)リフティング・ピン
エコ商品
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。耐食性があります。ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。 材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理) 寸法l7(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250 材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理 寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10 質量(g)402 寸法h1(mm)29 寸法h2(mm)40 寸法h3(mm)33.3 寸法h4(mm)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)円錐シート 焼入れ鋼・形状D
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960 トラスコ品番849-8675 材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理 高さ(mm)25 内径(Φmm)65 外径(Φmm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM56
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

関連キーワード