材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
形状G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250
材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ
質量(g)42
静耐荷重(kN)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅
質量(g)321
静耐荷重(kN)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
材質インサート:硬質合金(ポイント付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
寸法t(mm)3
寸法l(mm)13
適合ねじM4
寸法d2(mm)4.5
寸法d4(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類カムレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)
材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理
最高温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード