「樹脂ブッシュ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法(mm)(公称)9.6
質量(g)5
温度範囲(℃)-50~150
寸法D1(mm)11.2
寸法d1(mm)9.6
寸法d2(mm)12.65
二面幅(mm)5
寸法l1(mm)1
寸法l3(mm)9.2
寸法d4(mm)10.7
寸法l2(mm)12.1
寸法l4(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
形状E
色赤
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
形状E
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)
形状C
色赤
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
形状C
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
形状M
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法l1(mm)10
寸法l4(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法l1(mm)10
寸法l4(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法l1(mm)6
寸法l4(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法l1(mm)6
寸法l4(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード