「黒 m6」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ(段付)
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
形状E
色黒
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
種類グリップレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)円筒形:黒
表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
操作しやすい溝付きのグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)スチール
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部めねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)黒(RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)
寸法h3(mm)0.8
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)
寸法h3(mm)0.8
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
強度5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:黄銅、グリップ:グラスファイバー入りPA/黒
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
強度5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)黒(RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
最高温度(℃)250
材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削鋼/強度クラス5.8/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状N形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
形状A
材質(本体)快削鋼
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削鋼
形状B
材質(本体)快削鋼
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削鋼
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ