372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類グリップレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ)円筒形:黒 表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
37 税込41
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
209 税込230
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、片側/シルバー
エコ商品
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642) 寸法h3(mm)0.8 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部おねじ(段付) 強度5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
269 税込296
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
549 税込604
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/白
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)白(RAL9019相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最高温度(℃)80 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:スチール 材質(部品)スチール 材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
859 税込945
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)延長ナット、高さ=ネジ径x3
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
エコ商品
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
エコ商品
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/小さな取付面
エコ商品
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
エコ商品
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 形状B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
359 税込395
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当) 形状N-F/G アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状D 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 表面処理(本体)亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黄(RAL1016相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:スチール 材質(部品)スチール 材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54 税込59
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ25/調整式偏芯レバー付
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)340 寸法h1(mm)30~35 寸法h2(mm)44~49 寸法h3(mm)10 寸法b1(mm)26 寸法b2(mm)10 寸法d1(mm)25 寸法l1(mm)49.5 寸法l3(mm)28 寸法l2(mm)35 寸法l4(mm)82 寸法h4(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M8 寸法d3M8
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ25/クランプ・ボルト付
エコ商品
仕様【システム】V40 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)227 寸法h1(mm)30~35 寸法h2(mm)44~49 寸法h3(mm)10 寸法b1(mm)26 寸法b2(mm)10 寸法d1(mm)25 寸法l1(mm)49.5 寸法l3(mm)28 寸法l2(mm)35 寸法h4(mm)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M8 寸法d3M8
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)363 寸法h1(mm)30~35 寸法h2(mm)44~49 寸法h3(mm)10 寸法b1(mm)26 寸法b2(mm)10 寸法d1(mm)25 寸法l1(mm)49.5 寸法l3(mm)28 寸法l2(mm)35 寸法l4(mm)74 寸法h4(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M8 寸法d3M8
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボア・クランプ、クランプ・ボール付
エコ商品
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボア・クランプ、セグメント口金付
エコ商品
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
エコ商品
材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
359 税込395
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)アーチ形グリップ/アルミニウム、黒
エコ商品
材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)アーチ形グリップ/アルミニウム、表面処理無し
エコ商品
材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
269 税込296
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金
エコ商品
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード