「mm-4h」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)
寸法h3(mm)0.8
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
形状G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状C
寸法h3(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度
寸法h3(mm)5
材質カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10
質量(g)402
寸法h1(mm)29
寸法h2(mm)40
寸法h3(mm)33.3
寸法h4(mm)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み
形状S
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み
形状S
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質POM/黒(つや消し)
静耐荷重(kN)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)290
寸法h1(mm)22
寸法h2(mm)4
寸法b1(mm)41
寸法b2(mm)30
寸法l1(mm)44.5~51.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)300
寸法h1(mm)22
寸法h2(mm)4
寸法b1(mm)41
寸法b2(mm)30
寸法l1(mm)47~54
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
1個
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)280.84
寸法h1(mm)22
寸法h2(mm)4
寸法b1(mm)41
寸法b2(mm)30
寸法l1(mm)42~49
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)280
寸法h1(mm)22
寸法h2(mm)4
寸法b1(mm)41
寸法b2(mm)30
寸法l1(mm)42~49
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)280
寸法h1(mm)22
寸法h2(mm)4
寸法b1(mm)41
寸法b2(mm)30
寸法l1(mm)42~49
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
強度5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)290
寸法h1(mm)22
寸法h2(mm)4
寸法b1(mm)41
寸法b2(mm)30
寸法l1(mm)44.5~51.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
形状G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
形状G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:可鍛鋳鉄、特殊口金:スチール/浸炭焼入れ
寸法e(mm)12
寸法h4(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)5
質量(g)708
寸法h1(mm)25~30
寸法h2(mm)54~59
寸法h3(mm)15
寸法b1(mm)42
寸法b2(mm)18
寸法d1(mm)44
寸法l1(mm)61
寸法l2(mm)40
寸法h4(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2M12
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)5
質量(g)1022
寸法h1(mm)25~30
寸法h2(mm)54~59
寸法h3(mm)15
寸法b1(mm)42
寸法b2(mm)18
寸法d1(mm)44
寸法l1(mm)61
寸法l3(mm)100
寸法l2(mm)40
寸法h4(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2M12
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色オレンジ
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ