90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642) 寸法h3(mm)0.8 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理 形状G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
359 税込395
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨 形状C 寸法h3(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度 寸法h3(mm)5
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理 寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10 質量(g)402 寸法h1(mm)29 寸法h2(mm)40 寸法h3(mm)33.3 寸法h4(mm)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

1個
839 税込923
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み 形状S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)スラスト・パッド、プラスティック
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質POM/黒(つや消し) 静耐荷重(kN)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)290 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)44.5~51.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)300 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)47~54 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

HALDER(ハルダー)ボア・クランプ、セグメント口金付
エコ商品
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)280.84 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)42~49 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)280 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)42~49 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)280 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)42~49 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ 強度5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
119 税込131
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)290 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)44.5~51.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

1個
459 税込505
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ハイサイド・クランプ
エコ商品
材質本体:可鍛鋳鉄、特殊口金:スチール/浸炭焼入れ 寸法e(mm)12 寸法h4(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90,980 税込100,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)708 寸法h1(mm)25~30 寸法h2(mm)54~59 寸法h3(mm)15 寸法b1(mm)42 寸法b2(mm)18 寸法d1(mm)44 寸法l1(mm)61 寸法l2(mm)40 寸法h4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M12
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)1022 寸法h1(mm)25~30 寸法h2(mm)54~59 寸法h3(mm)15 寸法b1(mm)42 寸法b2(mm)18 寸法d1(mm)44 寸法l1(mm)61 寸法l3(mm)100 寸法l2(mm)40 寸法h4(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M12
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オレンジ 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)