1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UMAREX(ウマレックス)電池チェッカー
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5 測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V 質量(g)67 電源単四乾電池×1本 使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 アズワン品番61-7345-06
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ