「ホース タカギ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用
仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)
セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書
取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM
質量(g)126
外径×長さL(Φ×mm)27×52
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG1/2
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
関連キーワード