2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)33.5 寸法A(mm)160/26 寸法D(mm)22/62 寸法E(mm)161 寸法B(mm)80/44 寸法C(mm)31.5 寸法G(mm)49 使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)16 30°吊り(t)5 60°吊り(t)4.6 フック(t)(LS)3.2 マスターリングA5022S 5t
1組
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)33.5 寸法d(mm)23 寸法A(mm)26 寸法t(mm)225 寸法D(mm)62 寸法E(mm)161 寸法B(mm)44 寸法C(mm)31.5 寸法s(mm)17 寸法G(mm)49 寸法w(mm)112 使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)16 30°吊り(t)5 60°吊り(t)4.6 フック(t)(LS)3.2 マスターリングKBW23
1組
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)