1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)18.5 寸法A(mm)110/10.5 寸法D(mm)11.5/41 寸法E(mm)101 寸法B(mm)56/26 寸法C(mm)17.5 寸法G(mm)32 使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)8 30°吊り(t)1.25 60°吊り(t)1.15 フック(t)(LS)0.63 マスターリングA1012S 1.25t
1組
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)