JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W18
ロープ径(Φmm)16
フックLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
フック寸法W(mm)34
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W18、【スイベルフック】WLHW7-8
ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)181
フック寸法g(mm)34
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
リング寸法d(mm)19
リング寸法t(mm)160
リング寸法w(mm)95
リング寸法s(mm)14
フック寸法h(mm)26
フック寸法a(mm)20
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W16
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW10
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)16
寸法a(mm)29
寸法t(mm)140
寸法e(mm)218
ロープ径(Φmm)18
寸法W(mm)42
寸法s(mm)13
寸法d2(mm)16
寸法h(mm)30
寸法g(mm)45
寸法w(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W22
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5.14
60°吊り(t)4.6
フック寸法W(mm)45
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)218
フック寸法g(mm)45
30°吊り(t)7.58
60°吊り(t)6.77
リング寸法d(mm)27
リング寸法t(mm)190
リング寸法w(mm)110
リング寸法s(mm)20
フック寸法h(mm)30
フック寸法a(mm)29
フック寸法d2(mm)16
フック寸法W(mm)42
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)218
フック寸法g(mm)45
30°吊り(t)5.14
60°吊り(t)4.6
リング寸法d(mm)23
リング寸法t(mm)160
リング寸法w(mm)110
リング寸法s(mm)17
フック寸法h(mm)30
フック寸法a(mm)29
フック寸法d2(mm)16
フック寸法W(mm)42
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W18、【スイベルフック】WLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)181
フック寸法g(mm)34
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
リング寸法d(mm)18
リング寸法t(mm)135
リング寸法w(mm)75
リング寸法s(mm)14
フック寸法h(mm)26
フック寸法a(mm)20
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W18
ロープ径(Φmm)16
フックLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)33.5
寸法A(mm)160/26
寸法D(mm)22/62
寸法E(mm)161
寸法B(mm)80/44
寸法C(mm)31.5
寸法G(mm)49
使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)16
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)(LS)3.2
マスターリングA5022S 5t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)33.5
寸法d(mm)23
寸法A(mm)26
寸法t(mm)225
寸法D(mm)62
寸法E(mm)161
寸法B(mm)44
寸法C(mm)31.5
寸法s(mm)17
寸法G(mm)49
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)16
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)(LS)3.2
マスターリングKBW23
関連キーワード