R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。
ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。
形状も豊富にあります。
プレス一体成型の為強度があります。
材質SPHC-P
角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。
プレス一体成型の為強度があります。
角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
材質SPHC-P
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
奥行(mm)40
穴径(mm)14.5
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
幅(mm)90
穴径(Φmm)14.5
奥行(mm)40
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品一種ナット2個付
材質SS400
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
幅(mm)90
奥行(mm)40
穴間隔(mm)50
穴径(mm)14.5
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
トラスコ品番385-2200
材質スチール
幅(mm)80
高さ(mm)50、穴:30
奥行(mm)40
板厚t(mm)3.2
穴径(mm)14.5
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。JISブレース対応品(SN400B)※M10除く。
用途ブレースと構造物を結合するための金物
材質SN-400B
タイプJISブレース対応
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材
穴径(Φmm)14.5
C型鋼材との間に溝を形成し、溶接肉(ビード)はC型鋼材表面上から突出することはありません。
ボルト頭部の側面が突起に当節し、回転を規制しますので作業効率もUPします。
RoHS指令(10物質対応)対応
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
奥行(mm)40
穴径(mm)14.5
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
幅(mm)90
奥行(mm)40
穴間隔(mm)50
穴径(mm)14.5
関連キーワード