ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
トラスコ品番387-2222
材質スチール、表面処理:生地
寸法L(mm)max:650、min:440
ねじ径W3/4
ねじ長さS(mm)142
枠長l(mm)300
口開きW(mm)21
使用荷重(kN)5.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
関連キーワード