「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):22
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
質量(kg)15
許容荷重(t)爪:3、頭部:6
揚程(mm)115
ベース長(mm)275
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)80
本体高さ(mm)275
ベース幅(mm)146
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):19
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
質量(kg)14
許容荷重(t)爪:3、頭部:6
揚程(mm)115
ベース長(mm)245
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)229
ベース幅(mm)146
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
超低床3段伸びの油圧ダルマジャッキです。フォークリフトのタイヤ交換等で使用されています。
130mmから274mmまで一気に持ち上げます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
操作部の差し込みソケットが自在に回転。後方に障害物がある狭い場所でも障害物を交わしてのポンプ操作が可能です。
用途フォークリフトのタイヤ交換
仕様球面ヘッドキャップ
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
トラスコ品番828-9253
ストローク(mm)144(1段目38、2段目59、3段目47)
質量(kg)8
高さ(mm)130
許容荷重(t)3
ベース長(mm)190
ベース幅(mm)130
微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。
ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。
スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。
操作業内容に適した特注品も製作可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル
ストローク(mm)63
寸法(長さL×幅W)(mm)443×375
本体高さ(mm)252
送り可能幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。
アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)
RoHS指令(10物質対応)対応
微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。
ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。
スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。
操作業内容に適した特注品も製作可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル
送り可能幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード